| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TOMOSTME33 Herst.-Nr.: OS-TME33 EAN/GTIN: 4901991642315 |
| |
|
| | |
| Der MONO twin Marker eignet sich zum Beschriften, Markieren und Konturen zeichnen. Mit einer breiten (0,8 mm) und einer feinen (0,4 mm) Spitze. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Doppel-Fineliner MONO twin, schwarz | Aufzählung (Online): | ölbasierte Tinte, wasserfest ohne Wartezeit sofort überschreibbar kein verwischen Recyclinganteil über 60 % des Bruttogewichts | Kurzbeschreibung (Online): | Doppel-Fineliner MONO twin, schwarz, wasserfeste Tinte | Langbeschreibung (Online): | Der MONO twin Marker eignet sich zum Beschriften, Markieren und Konturen zeichnen. Mit einer breiten (0,8 mm) und einer feinen (0,4 mm) Spitze. | Ursprungsland: | JP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, fineliner 0,8mm schwarz, feinliner schwarz, feinliner 0,8mm, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,51* | € 2,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,72* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|