Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TIP8794321 Herst.-Nr.: 8794321 EAN/GTIN: 3086123170100 |
| |
|
| | |
| Ein kompakter Korrektur-Roller mit reißfestem Polyesterband. Die Korrekturstelle ist nach dem Auftragen sofort überschreibbar. Lästige Trocknungszeit entfällt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 mm x 8 m - Bubble Display | Anreißer (Online): | Korrekturroller Micro Tape Twist, Bubble | Aufzählung (Online): | Bandlänge: 8 Meter Bandbreite: 5 mm für Rechts- und Linkshänder geeignet Bandrückspulsystem in 4 Farben sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Korrekturroller Micro Tape Twist Dekor, 5mm x 8m, 4-fach sortiert, 40er Bubble | Langbeschreibung (Online): | Ein kompakter Korrektur-Roller mit reißfestem Polyesterband. Die Korrekturstelle ist nach dem Auftragen sofort überschreibbar. Lästige Trocknungszeit entfällt. | Ursprungsland: | MY | Grundpreis Inhalt: | 320.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, gel kugelschreiber, Korrekturmittel, Korrektur-Mittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 3,00* | | | | | 1 Tag | | | 60 | | € 4,99* | ab € 2,39* | € 3,20* | | | | | 1 Tag | | | 60 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,29* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 2,95* | ab € 108,82* | € 145,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|