| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP40786053 Herst.-Nr.: 040786053 EAN/GTIN: 9001939834866 |
| |
|
| | |
| Vokabelheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5 | Ausführung: | Lin53, mit Mittellinie, 32 Blatt | Anreißer (Online): | Green Vokabelheft, Lin53, DIN A5, 32 Blatt, Mittellinie | Aufzählung (Online): | perfektes Druckbild und konsistente Farbbrillanz auf Umschlägen aus Recyclingpapier abgerundete Ecken mit 3-fach Heftung (bei A4) am Rücken zu 100 % klimaneutral produziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Green Vokabelheft, Lin53, DIN A5, 32 Blatt 90 g/qm, mit Mittellinie | Langbeschreibung (Online): | Vokabelheft Green mit premiumweißem Recyclingpapier 90g/qm. Auf die Zielgruppe abgestimmtes, modernes Design. | Ursprungsland: | AT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,29* | € 2,51* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,40* | € 2,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,42* | € 2,65* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,52145* | € 2,79145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|