| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STO307231 Herst.-Nr.: 307231 EAN/GTIN: 4014400908930 |
| | |
|
| | |
| Werthers Original - das einzigartige Sahnebonbon das auf ganz besondere Weise verwöhnt. Nach ganz besonderer Rezeptur mit guter Butter und frischer Sahne hergestellt. Überzeugt durch seinen cremigen Geschmack. Weitere Informationen: | | Allergene: | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen | Bezeichnung des Lebensmittels: | Sahnebonbons | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 424 | Energie (kJ/100g): | 1.793 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,3 | Fett (g/100g): | 8,4 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 5,7 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 86,9 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 71,6 | Salz (g/100g): | 1 | Nettofüllmenge: | 245 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, SAHNE (7,4%), kondensierte SÜSSMOLKE, BUTTER (4,8%), Rohrzuckersirup, Salz, Emulgator Lecithine (SOJA), Aroma | Anreißer (Online): | Werthers Original Sahnebonbons, 245 g | Aufzählung (Online): | zergehen langsam auf der Zunge jedes Bonbon ist einzeln verpackt | Kurzbeschreibung (Online): | Werthers Original Sahnebonbons, 245 g, Einzeln gewickelte Bonbons | Langbeschreibung (Online): | Werthers Original - das einzigartige Sahnebonbon das auf ganz besondere Weise verwöhnt. Nach ganz besonderer Rezeptur mit guter Butter und frischer Sahne hergestellt. Überzeugt durch seinen cremigen Geschmack. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.300 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sahne-Bonbons, Sahnebonbons, nimm 2 bonbon, karamellbonbons, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,68* | € 3,25* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,67* | € 3,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,801* | € 3,381* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 245 Gramm (ab € 0,00682* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|