Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STO15409 Herst.-Nr.: 15409 EAN/GTIN: 4014400901191 |
| |
|
| | |
| Die besondere Art sich zu bedanken - merci Finest Selection. Verschönern Sie den Tag mit diesen Schokoladen-Spezialitäten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edel-Nougat, Edel-Rahm, Mandel-Milch-Nuss, Milch-Praliné, Herbe Sahne, Edel-Marzipan, Dunkle Mousse und Kaffee-Sahne | Allergene: | HASELNÜSSE, MANDELN, SAHNEPULVER, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), VOLLMILCHPULVER ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS, ANDEREN NÜSSEN UND EI ENTHALTEN. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Deutschland | Bezeichnung des Lebensmittels: | merci, Große Vielfalt, 250 g, gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 563 | Energie (kJ/100g): | 2.346 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 7,8 | Fett (g/100g): | 36,1 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 19,9 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 49,9 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 48 | Salz (g/100g): | 0,17 | Nettofüllmenge: | 250 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403 Berlin (D) | Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE (3,8%), MANDELN (3,4%), SAHNEPULVER, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Dextrose, magerer Kakao, Fruktose, Emulgator Lecithine (SOJA), Glukosesirup, Invertzuckersirup, Kaffee, Aromen, Salz | Anreißer (Online): | merci Finest Selection, Große Vielfalt, 250 g | Aufzählung (Online): | feinste Leckereien aus heller und dunkler Schokolade zartschmelzender Genuss | Kurzbeschreibung (Online): | merci Finest Selection, Große Vielfalt, 250 g, gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten | Langbeschreibung (Online): | Die besondere Art sich zu bedanken - merci Finest Selection. Verschönern Sie den Tag mit diesen Schokoladen-Spezialitäten. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.250 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeegebäck, Portionsware, Pralinees, Pralinen, Pralinés, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schokoladen-Täfelchen, Schokoladentäfelchen, schokoladenriegel merci, schoko riegel, kaffeegebäck schokolade, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Konfekt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,29* | € 5,51* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,46* | € 5,62* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,49* | € 5,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,57* | € 5,78* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,85* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,0154* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|