Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Compact, Einweg, 10 m x 4,2 mm, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta9hpck4b_a1.jpg
images/web_details/sta9hpck4b_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA9HPCK4B
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPCK4B
EAN/GTIN:
     5410091323813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Mit push & pull Funktion: drücken (push) zum Korrigieren einzelner Buchstaben, ziehen (pull) zum Korrigieren ganzer Sätze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4,2 mm x 10 m, für Gedrucktes
Anreißer (Online):
Korrekturroller Compact, Einweg, 10 m x 4,2 mm
Aufzählung (Online):
Gehäuse zu 50 % aus recyceltem Plastik Blisterkarte aus 100 % recycerltem Karton mit Schutzkappe für die flexible Spitze, die sich dem Anwendungswinkel anpasst Premium Qualität verhindert das Reißen des Bandes sofort wischfest schattenfrei kopierbar
Kurzbeschreibung (Online):
Korrekturroller Compact, Einweg, 10 m x 4,2 mm, Blisterkarte
Langbeschreibung (Online):
Mit push & pull Funktion: drücken (push) zum Korrigieren einzelner Buchstaben, ziehen (pull) zum Korrigieren ganzer Sätze.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, Korrekturmittel, Korrektur-Mittel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,73*
1 Tag
379
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,80*
1
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,82*
8 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,85*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.