Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MultiCopy A4 80g hochweiss (168 CIE Weiße)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/scs88046505_a1.jpg
images/web_details/scs88046505_a1.jpg
images/web_details/scs88046505_a2.jpg
images/web_details/papyrus_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCS88046505
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100005141
EAN/GTIN:
     7318826579000
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MultiCopy ist ein holzfreies, hochweißes, multifunktionales Büropapier. Ob Laser-, Inkjetdrucker oder Fax, Sie erzielen immer gestochen scharfe Ausdrucke. Auch beim Thema Umwelt ist MultiCopy ganz vorne. Der eingesetzte Zellstoff ist zu 100 % chlorfrei gebleicht (TCF). FSC®-zertifiziert, EU-Blume und Nordic Swan. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 168 CIE.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
MultiCopy Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, holzfrei, Packung mit 500 Blatt, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
MultiCopy Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 168 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3362
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
2 Tage
14816
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 4,30*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 4,64*
10 Tage
121
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 4,77*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 4,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00898* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stora Enso
157074
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.