| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNX98 Herst.-Nr.: 98 EAN/GTIN: 4068400000514 |
| | |
|
| | |
| Der Glasreiniger entfernt mühelos hartnäckige Rückstände auf abwaschbaren Flächen. Einfache Dosierung dank des Sprühkopes. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Glasreiniger mit Sprühkopf, 750 ml | Aufzählung (Online): | gründlich und schonend hartnäckige Rückstände mühelos entfernen keine Streifen und Schlieren für Fensterscheiben, Spiegel, Glastische, Kacheln usw. nicht geeignet für: Plasma-, TFT-, LCD-Bildschirme | Kurzbeschreibung (Online): | Glasreiniger mit Sprühkopf, für Fenster, Spiegel, Kacheln usw., 750 ml | Langbeschreibung (Online): | Der Glasreiniger entfernt mühelos hartnäckige Rückstände auf abwaschbaren Flächen. Einfache Dosierung dank des Sprühkopes. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.750 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, reinex glasreiniger 750 ml, fensterputzmittel, reinex fensterputzmittel, Reiniger, Glas-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 1,40* | € 2,52* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,37* | € 2,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 1,73* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,75 Liter (ab € 1,82667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|