| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNX94 Herst.-Nr.: 94 EAN/GTIN: 4068400001108 |
| | |
|
| | |
| Klarspüler für alle Spülmaschinen geeignet. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Klarspüler, 1000 ml | Aufzählung (Online): | für fleckenlos, glänzendes Geschirr schont Dekor und Glasur verhindert Kalkablagerungen in der Maschine | Kurzbeschreibung (Online): | Klarspüler, fleckenloser Glanz, schont Glasur und Dekor, für alle Spülmaschinen, 1000 ml | Langbeschreibung (Online): | Klarspüler für alle Spülmaschinen geeignet. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzlasur, Holzschutzlasur, Lasur, Lasurfarben, klarspüler 1l, holz lasur, reinex klarspüler, Spülmaschinenreiniger, Geschirrspülerreiniger, Geschirrspülmaschinenreiniger, Geschirrwaschmaschinenreiniger, Abwaschmaschinenreiniger, Spülautomatreiniger, Spülmaschinen-Reiniger, Spülmaschinensalz, Spülmaschinen-Salz, Regeneriersalz, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, Geschirrreiniger, Geschirr-Reiniger, Geschirrspültabs, Tabs, Maschinengeschirrspülmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Fass | € 5,00* | ab € 1,29* | € 2,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,30* | € 2,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,36* | € 2,37* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,47* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,47* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|