| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RAT947845 Herst.-Nr.: 947845 EAN/GTIN: 4260114697718 |
| | |
|
| | |
| Für Ihre Kassenabrechnung benötigen Sie in Zukunft weniger als 2 Minuten. Die RS 2000 ist die ideale Lösung für ihr komplettes Bargeldmanagement. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 190 x 130 x 148 mm (L x B x H) | Gewicht: | 0,44 kg | Anreißer (Online): | Geldwaage RS 2000 für Banknoten, -bündel + Münzen und Münzrollen | Aufzählung (Online): | zählt Münzen und Münzrollen sowie Banknoten und Banknotenbündel in den Währungen: EUR / GBP / CHF gewünschte Währungskombination kann einfach via Update Manager per Drag & Drop zusammengestellt werden dynamische Wiegefunktion: Auflegen und Zählen von ca. 18 Banknoten in einem Stoß XL-Wiegeauflage ermöglicht das Stoßweise Auflegen und Zählen von bis zu 400 Banknoten Referenzwiegefunktion (für Rezepte, Gutscheine und diverse Belege) schnellere Übertragung der Ergebnisse (z.B. an einen Kassen-PC) Auto-Add-Funktion Auto-Continue-Funktion Standby-Modus Betrieb über Netzkabel oder Batterie Anschlüsse: Netzstecker, Drucker und Mini-USB Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Wiegeauflage, Münzschale, Kalibiergewicht und Bedienungsanleitung | Kurzbeschreibung (Online): | Geldwaage RS 2000 für Banknoten, -bündel + Münzen und Münzrollen sortiert zählen, für Währung: EUR, GBP, CHF | Langbeschreibung (Online): | Für Ihre Kassenabrechnung benötigen Sie in Zukunft weniger als 2 Minuten. Die RS 2000 ist die ideale Lösung für ihr komplettes Bargeldmanagement. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Geld-Waage, Geldwaage, Münzwaage, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät ratiotec, banknoten prüfgerät, Waage, Geldzähler, Münzzähler, Monetenwaage, Moneten-Waage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 166,16* | € 201,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,44* | € 215,29* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 199,46* | € 248,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 249,79* | € 295,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 253,23* | € 299,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|