| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RAT946954 Herst.-Nr.: 946954 EAN/GTIN: 4260114696025 |
| | |
|
| | |
| Der coinsorter CS 50 ist die ideale Lösung für kleine bzw. mittlere Münzvolumina. Er zählt und sortiert schnell und einfach alle Euromünzen. Und das absolut zuverlässig und zeitsparend. Optional kann die Gesamtsumme, sowie die Stückzahl der einzelnen Münzsorten angezeigt werden. Für jede Münzsorte kann über die Batch-Funktion ein eigener Zählstopp eingestellt werden. Die sortierten Münzen fallen in einzeln herausnehmbare Münzbehälter. Zusätzlich lassen sich die coinsorter auf Münzrollenlängen einstellen. Abhüsvorrichtung (00075110) und Münzhülsenset (00037091) optional erhältlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 270 x 350 x 335 mm | Gewicht: | 5,0 kg | Anreißer (Online): | Münzzähl-und Sortiermaschine CS 50 zählt und sortiert Euro-Münzen | Aufzählung (Online): | Währung: EUR Anzeige: LED-Display Zählen / Sortieren: ja / ja Geschwindikeit pro Minute: 200 Münzen Bündelfunktion: ja Laufleistung pro Jahr: 200.000 Münzen Druckfunktion: ja Öffnen möglich: - | Kurzbeschreibung (Online): | Münzzähl-und Sortiermaschine CS 50 zählt und sortiert Euro-Münzen Geschwindigkeit: 200 Münzen/Min | Langbeschreibung (Online): | Der coinsorter CS 50 ist die ideale Lösung für kleine bzw. mittlere Münzvolumina. Er zählt und sortiert schnell und einfach alle Euromünzen. Und das absolut zuverlässig und zeitsparend. Optional kann die Gesamtsumme, sowie die Stückzahl der einzelnen Münzsorten angezeigt werden. Für jede Münzsorte kann über die Batch-Funktion ein eigener Zählstopp eingestellt werden. Die sortierten Münzen fallen in einzeln herausnehmbare Münzbehälter. Zusätzlich lassen sich die coinsorter auf Münzrollenlängen einstellen. Abhüsvorrichtung (00075110) und Münzhülsenset (00037091) optional erhältlich. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler ratiotec, münz sortierer, Banknotenzähler, Geldzähler, Geldscheinzählgerät, Monetenzähler, Geldsortiermaschine, Zählmaschine, Sortiermaschine, Münzzählgerät, Sortiergerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,87* | € 216,77* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 182,80* | € 216,78* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 181,23* | € 221,52* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 202,20* | € 240,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 203,03* | € 240,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|