Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE, 35 l, 64 x 54 cm, transparent, 1 Rolle = 15 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12077_a1.jpg
images/web_details/pas12077_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12077
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12077
EAN/GTIN:
     4002911120774
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Tragegriffen zum zuknoten, auf Rolle, HDPE-Folie.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
64 x 54 cm
Abmessungen:
(H x B) 64 x 54 cm
Ausführung:
35 Liter, 12 my, mit Tragegriff
Anreißer (Online):
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE, 35 l, 64 x 54 cm, transparent
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 35 Liter Maße: 64 x 54 cm Stärke: 12 my Farbe: transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE, 35 l, 64 x 54 cm, transparent, 1 Rolle = 15 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllbeutel mit Tragegriffen zum zuknoten, auf Rolle, HDPE-Folie.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 35l papstar transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 35l, Abfallsack, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müll-Beutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Abfall-Säcke, Müllsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,98*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,11*
2 Tage
286
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,16*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,73*
€ 1,21*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,72*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12075
ab € 0,53*
Sonstiges
PAPSTAR
12088
ab € 0,89*
Sonstiges
Weita
PAP12079
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.