| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAG22022BL Herst.-Nr.: 22022-02 EAN/GTIN: 4013951011113 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Fassungsvermögen: | 30 Blatt (80 g/qm) | Anreißer (Online): | Bewerbungsmappe "Square", mit Prägung "Bewerbung", blau | Kurzbeschreibung (Online): | Bewerbungsmappe "Square", aus satiniertem Premium-Karton, mit erhabener Prägung "Bewerbung", blau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 3,29* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,83* | € 3,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,16* | € 3,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|