| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE45174 Herst.-Nr.: 45174 EAN/GTIN: 4021068451746 |
| |
|
| | |
| Der stabile Reisetrolley aus hochwertigem, silbernem Aluminium in matter, repräsentativer Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz und ist damit der optimale Begleiter auf jeder Geschäftsreise. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab. Weitere Informationen: | | Farbe: | mattsilber | Abmessungen: | (H x B x T) 65 x 40 x 24 cm | Gewicht: | 5,1 kg | Fassungsvermögen: | 62 Liter | Innenmaße: | 38,5 x 59 x 21 cm | Außenmaße: | 65 x 40 x 24 cm | Anreißer (Online): | Reisetrolley Auriga, Aluminium, matt silber | Aufzählung (Online): | arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 105 cm) Tragegriff TSA Schloss 4 Leichtlauf-Doppelrollen, um 360° drehbar Innen: Beidseitige Packmöglichkeiten durch Packtrennwand und Packgurt, Netzfächer mit Reißverschluss Außenmaße: ca. 65 x 40 x 24 cm Innemaße: ca. 38,5 x 59 x 21 cm Volumen: ca. 62 Liter Gewicht: ca. 5,1 KG | Kurzbeschreibung (Online): | Reisetrolley Auriga, Aluminium, matt silber, Außenmaße: ca. 65 x 40 x 24 cm | Langbeschreibung (Online): | Der stabile Reisetrolley aus hochwertigem, silbernem Aluminium in matter, repräsentativer Optik bietet optimalen Stauraum und maximalen Schutz und ist damit der optimale Begleiter auf jeder Geschäftsreise. Bei vielen Fluglinien ist der Alukoffer als Bordgepäck bzw. Handgepäck zugelassen - bitte informieren Sie sich vorab. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leichtmetall silber, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Koffer, Hartschalenkoffer, Reisekoffer, Reisegepäck, Hardcase, Gepäck, Businesstrolley, Reisetrolley, Trolleykoffer, Hartschalentrolley, Hardcasetrolley, Hardcasekoffer, Businesskoffer, Rolltrolley, Gepäckstück |
| | |
| |