| |
|
| Artikel-Nr.: 273-INT5001115 Herst.-Nr.: 5001115 EAN/GTIN: 4034303033102 |
| | |
|
| | |
| Die Blu-Ray-Technologie wurde eingeführt um den Anforderungen der High-Definition-Fernsehtechnologie (HDTV) gerecht zu werden. Im Unterschied zu herkömmlichen DVDs bieten bieten Blu-Ray´s drei bis fünf mal so viel Speicherplatz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 25 GB | Anreißer (Online): | Blu-Ray Rohling, 25 GB, 50er CakeBox | Aufzählung (Online): | 6-fache Geschwindigkeit viel Speicherplatz für die Archivierung von Film und Videoaufnahmen | Kurzbeschreibung (Online): | Blu-Ray Rohling, BD-R, 25 GB, 6x Speed, 50er CakeBox | Langbeschreibung (Online): | Die Blu-Ray-Technologie wurde eingeführt um den Anforderungen der High-Definition-Fernsehtechnologie (HDTV) gerecht zu werden. Im Unterschied zu herkömmlichen DVDs bieten bieten Blu-Ray´s drei bis fünf mal so viel Speicherplatz. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu-ray bd-r 25 gb spindel, blu ray, blu-ray bd-r, blu-ray, bluray, blu-ray-Rohlinge, bluray-Rohlinge, Rohlinge, blurayrohlinge, blu-rayrohlinge, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,52* | € 25,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,68* | € 32,51* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,49* | € 33,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,12* | € 33,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,34* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|