| |
|
| Artikel-Nr.: 273-INT3413450GRATIS Herst.-Nr.: 3413450 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet. Für zahlreiche Bilder oder Filme. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 4 GB | Anreißer (Online): | Micro-SDHC Speicherkarte, 4 GB, 10MB/s Class 10 | Aufzählung (Online): | mit HIGH SPEED Übertragungsraten hervorragend geeignet für die Speichererweiterung von Smartphones, Tablets uvm. mit SD-Adapter | Kurzbeschreibung (Online): | Micro-SDHC Speicherkarte, 4 GB, 10MB/s Class 10, mit SD-Adapter für Digital Cameras, Camcorders, Notebooks | Langbeschreibung (Online): | Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet. Für zahlreiche Bilder oder Filme. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, intenso micro sd class 10 4gb, micro sd, micro sd 4gb, Speicherkarte, SD, Micro-SD, microSDHC, micro-SDHC, SDXC, micro-SDXC, microSDXC, SCHD |
| | |
| |