Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger CV-400PRO, 800W, 10 M Kabel, 7,5 L Staubtankkapazität, beutellos, HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/hitcv400progn_a01.jpg
images/web_details/hitcv400progn_a01.jpg
images/web_details/hitcv400progn_a02.jpg
images/web_details/hitcv400progn_a03.jpg
images/web_details/hitcv400progn_b01.jpg
images/web_details/hitcv400progn_b02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HITCV400PROGN
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     CV-400PRO GN
EAN/GTIN:
     4549873095004
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Zyklon-Sauger
Zyklon-Staubsauger
Der Gewerbe-Staubsauger zeichnet sich durch höchste Saugleistung aus. Beutellos für eine einfache Entleerung. Mit Hepa Clean Filter.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anreißer (Online):
Staubsauger CV-400PRO, beutellos, HEPA Clean Filter, 73 dB geräuscharm, grün
Aufzählung (Online):
Geräuschentwicklung: 73dB – geräuscharm max. 880 Watt-Motor robustes Kunststoffgehäuse 3 m Schlauchlänge, 13 m Einsatzradius Sicherheitsautomatik 7,5 Liter Staubtankkapazität Maße: 287 x 339 x 402 mm Gewicht: 4,0 kg Kabel- und Zubehörhalterung
Kurzbeschreibung (Online):
Staubsauger CV-400PRO, 800W, 10 M Kabel, 7,5 L Staubtankkapazität, beutellos, HEPA Clean Filter, 73 dB geräuscharm, grün
Langbeschreibung (Online):
Der Gewerbe-Staubsauger zeichnet sich durch höchste Saugleistung aus. Beutellos für eine einfache Entleerung. Mit Hepa Clean Filter.
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, beutellose bodenstaubsauger, Staubsauger, Bodenstaubsauger, Bodensauger, Bodenreiniger, Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.