| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEN52341 Herst.-Nr.: 52341 EAN/GTIN: 4015000960687 |
| | |
|
| | |
| • entfernt hartnäckigen Kalk, Rost, Seifenresteund sonstige Verschmutzung gründlich und mühelos• Sofort-Aktiv-Formel entfernt hartnäckigsten Schmutz• Inhalt: 750 ml Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Bref Power Badreiniger, Sprühflasche 750 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Bref Power Badreiniger, Sprühflasche 750 ml, entfernt hartnäckigen Schmut dank Sofort-Aktiv-Formel | Grundpreis Inhalt: | 0.750 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, der general allzweckreiniger 750ml, ceranfeldreiniger, henkel allesreiniger, Badputzer, Bäderputzer, Reiniger, Putzmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,37* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,91* | € 4,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,10* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00388* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|