| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70103486 Herst.-Nr.: 70103486 EAN/GTIN: 4003148734802 |
| | |
|
| | |
| Lassen Sie die Tiger los! Die neue, pfiffige Idee für Meetings, Besprechungen und Konferenzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tagungs-Tiger | Allergene: | keine | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken lagern, bei Raumtemperatur | Bezeichnung des Lebensmittels: | Fruchtgummi mit 10 % Fruchtgehalt aus Fruchtsaftkonzentrat und Taurin | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 342 | Energie (kJ/100g): | 1.450 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 7 | Fett (g/100g): | 0,5 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,2 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 77 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 54 | Salz (g/100g): | 0,11 | Nettofüllmenge: | 100 x 8,5 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Wasser, Gelantine, weißes Traubensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat, Überzugsmittel: Carnaubawachs; Pflanzenauszüge (Spirulina, Saflor, schwarze Karotte, Curcuma, Holunder), Fruchtkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Aprikosensaftkonzentrat, Birnensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, natürliches Apfelaroma mit anderen natürliche Aromen, natürliches Johannisbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliche Aromen, Taurin 0,03 % | Anreißer (Online): | Tagungs Tiger Fruchtgummi, 100 Portionen in Runddose à 8,5 g | Kurzbeschreibung (Online): | Tagungs Tiger Fruchtgummi, 100 Portionen in Runddose à 8,5 g, mit Taurin und 10 % Fruchtgehalt aus Fruchstaftkonzentrat | Langbeschreibung (Online): | Lassen Sie die Tiger los! Die neue, pfiffige Idee für Meetings, Besprechungen und Konferenzen. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.850 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummibären, Gummibärchen, Lakritze, Süßwarenmischung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,31* | € 20,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,61* | € 21,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,62* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 14,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|