Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goldbären Mini, 100 Beutel x 9,8g, Minibeutel in Klarsichtdose


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
images/web_details/har30121_a1.jpg
images/web_details/har30121_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR30121
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     251333
EAN/GTIN:
     4001686301180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Weitere Informationen:
Allergene:
Kreuzkontaminationen können in der gesamten Lebensmittelkette - von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis zum Verbraucher- nicht mit 100 % Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei chronischen oder allergenen Erkrankungen sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt genommen werden.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Fruchtgummi
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
343
Energie (kJ/100g):
1.459
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,9
Fett (g/100g):
0,1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
77
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
46
Salz (g/100g):
0,07
Nettofüllmenge:
10 x 9,8
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
Verzeichnis der Zutaten:
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.
Anreißer (Online):
Haribo Goldbären Mini, 100 Beutel x 9,8g
Kurzbeschreibung (Online):
Haribo Goldbären Mini, 100 Beutel x 9,8g, Minibeutel in Klarsichtdose
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
0.980
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Wein-Gummi, Weingummi, gummibärchen, Lakritze, Süßwarenmischung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
€ 7,90*
ab € 7,904*
€ 11,284*
1 Tag
451
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,73*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 11,94*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 8,81*
€ 12,13*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 9,31*
€ 13,16*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,16*
€ 14,08
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 13,00*
€ 13,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,44*
€ 13,31
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,79*
€ 12,62
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,34*
€ 12,13
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,31*
€ 9,96
pro Dose
1 Dose enthält 100 Beutel (ab € 0,0931* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
721244
ab € 7,904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.