| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUE10 Herst.-Nr.: 10 EAN/GTIN: 4021819240001 |
| | |
|
| | |
| Monatskalender für die Tasche im Softcover-Einband. Planen Sie Ihren Monat auf zwei Kalenderseiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B) 90 x 150 mm | Ausführung: | 2023/2024* | Gewicht: | 0,035 kg | Anreißer (Online): | Monatskalender, 1 Monat / 2Seiten, 2024 | Aufzählung (Online): | 1 Monat / 2 Seiten Tagesfeld: 29 x 32 mm aktuelle Jahresübersicht und Folgejahr Schulferienübersicht 2-farbiger Druck schwarz Größe: 15 x 21 cm 135g/qm Papier | Kurzbeschreibung (Online): | Monatskalender, 1 Monat / 2Seiten, 2024, schwarz, 90 x 150 mm | Langbeschreibung (Online): | Monatskalender für die Tasche im Softcover-Einband. Planen Sie Ihren Monat auf zwei Kalenderseiten. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenplaner 1m/2s schwarz 9x15cm, monatskalender, monatskalender 2024, Monats-Kalender, Monats-Planer, Monatsübersicht, Buchkalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,18* | € 2,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|