Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe Touch, Strick/PU, grau-schwarz, Gr. 7/S, 10 Paa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm33413_b01.jpg
images/web_details/frm33413_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM33416
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33416
EAN/GTIN:
     4015544334166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuhe "Cut Safe Touch" von HygostarDer Schnittschutzhandschuh CUT SAFE TOUCH von Hygostar ist aus einer Spezialfaser gestrickt und an der Innenhand und den Fingerkuppen mit einer Beschichtung aus schwarzem PU versehen. Diese Beschichtung macht den Handschuh sehr abriebfest und sorgt bei trockenen und leicht öligen Teilen für einen sicheren Griff. Der Handschuh ist atmungsaktiv und hat dadurch einen hervorragenden Tragekomfort. Drei Fingerkuppen sind zudem mit Kupfer beschichtet, wodurch der Handschuh ideal zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreens eingesetzt werden kann. Der CUT SAFE TOUCH ist für die Metall- und Glasindustrie, die Herstellung von Automobilen und Elektronikgeräten und für andere Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen geeignet. Schnittschutz der höchsten Stufe (Klasse 5).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Ausführung:
Grösse 7 / S
Anreißer (Online):
Schnittschutzhandschuhe Cut Safe Touch, Strick/PU, grau-schwarz, Gr. 7/S
Aufzählung (Online):
gestrickt aus einer Spezialfaser an der Innenhand und den Fingerkuppen mit schwarzer PU Beschichtung sehr abriebfest sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Teilen atmungsaktiv hervorragender Tragekomfort drei Fingerkuppen mit Kupfer beschichtet, dadurch ideal zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreens Einsatzgebiet: für die Metall- und Glasindustrie, die Herstellung von Automobilen und Elektronikgeräten und für andere Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen Schnittschutz der höchsten Stufe (Klasse 5)
Kurzbeschreibung (Online):
Schnittschutzhandschuhe Cut Safe Touch, Strick/PU, grau-schwarz, Gr. 7/S, 10 Paar
Langbeschreibung (Online):
Schnittschutzhandschuhe "Cut Safe Touch" von Hygostar Der Schnittschutzhandschuh CUT SAFE TOUCH von Hygostar ist aus einer Spezialfaser gestrickt und an der Innenhand und den Fingerkuppen mit einer Beschichtung aus schwarzem PU versehen. Diese Beschichtung macht den Handschuh sehr abriebfest und sorgt bei trockenen und leicht öligen Teilen für einen sicheren Griff. Der Handschuh ist atmungsaktiv und hat dadurch einen hervorragenden Tragekomfort. Drei Fingerkuppen sind zudem mit Kupfer beschichtet, wodurch der Handschuh ideal zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen mit kapazitiven Touchscreens eingesetzt werden kann. Der CUT SAFE TOUCH ist für die Metall- und Glasindustrie, die Herstellung von Automobilen und Elektronikgeräten und für andere Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen geeignet. Schnittschutz der höchsten Stufe (Klasse 5).
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Schnitschutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,341*
€ 3,88*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 2,907*
€ 3,97*
12 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,38*
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 3,178*
€ 4,479*
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,587*
€ 4,26853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,907*
€ 3,45933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
33413
ab € 2,341*
Sonstiges
Franz Mensch
33415
ab € 2,331*
Sonstiges
Franz Mensch
33414
ab € 2,341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.