Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero kinder Riegel, 10 Riegel aus Vollmilch-Schokolade mit Milch-Creme-Füllun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fer300547_a01.jpg
images/web_details/fer300547_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FER300547GRATIS
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     300547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Durch die einzigartige Kombination aus Milchcreme und Vollmilchschokolade ist der kinder Riegel seit vielen Jahren bei Jung und alt beliebt. Unverwechselbar im Geschmack. Ohne künstliche Farbstoffe.
Weitere Informationen:
Allergene:
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels:
kinder Riegel, Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %)
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
556
Energie (kJ/100g):
2.360
Eiweiß (Protein) (g/100g):
8,7
Fett (g/100g):
35
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
22,6
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
53,5
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
53,3
Salz (g/100g):
0,313
Nettofüllmenge:
10 Stück je 21 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Ferrero, Hainer Weg 120, 60624 Frankfurt am Main, GERMANY
Verzeichnis der Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 40 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter,Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine(SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33 %. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %
Anreißer (Online):
Ferrero kinder Riegel, 10 Riegel
Kurzbeschreibung (Online):
Ferrero kinder Riegel, 10 Riegel aus Vollmilch-Schokolade mit Milch-Creme-Füllung, ohne künstliche Farbstoffe
Langbeschreibung (Online):
Durch die einzigartige Kombination aus Milchcreme und Vollmilchschokolade ist der kinder Riegel seit vielen Jahren bei Jung und alt beliebt. Unverwechselbar im Geschmack. Ohne künstliche Farbstoffe.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.182
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 4,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.