| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FAOP10007 Herst.-Nr.: P-10007 EAN/GTIN: 4027521515802 |
| | |
|
| | |
| Klappbares, gelbes Warnschild mit schwarzem Pikto und schwarzer Schrift "Achtung". Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Abmessungen: | 410 x 300 x 570 mm | Gewicht: | 0,8 kg | Anreißer (Online): | Warnschild Aufsteller, Rutschgefahr Achtung! | Aufzählung (Online): | mit praktischem Tragegriff schnell und einfach aufzustellen schwarzer Schriftzug in 5 Sprachen (DE/EN/NL/E/FR) Rutschgefahr-Symbol Maße: 410 x 300 x 570 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Warnschild Aufsteller, Rutschgefahr Achtung!, zum Aufklappen, 4-sprachig mit Rutschgefahr Symbol | Langbeschreibung (Online): | Klappbares, gelbes Warnschild mit schwarzem Pikto und schwarzer Schrift "Achtung". | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstellschilder, Warnschilder, Vorsichtschider, Vorsichtaufsteller |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,51* | € 9,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,78* | € 9,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,97* | € 9,88* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,97* | € 10,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,38* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|