| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC40642DE Herst.-Nr.: 40642DE EAN/GTIN: 3130639406427 |
| | |
|
| | |
| Seit dem 1. Januar 2020 dürfen nur noch Thermorollen verwendet werden, die BPA-frei und phenolfrei sind (Regelung EU 2016/2235 der Europäischen Kommission vom 12. Dezember 2016). Diese BPA-freien Thermorollen ist für Kartenzahlung geeignet. Die Rückseite ist mit deutschem Text für das SEPA-Lastschriftverfahren bedruckt. Das FSC-zertifizierte Thermopapier ist licht- und wärmempfindlich. Die Rollen werden doppelt verpackt geliefert, um ihnen den größtmöglichen Schutz zu bieten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 57 x 30 mm x 9 m | Ausführung: | Kartenzahlung mit Lastschrift | Anreißer (Online): | Thermorolle, BPA frei, 57 x 30 mm x 9 m | Aufzählung (Online): | BPA-frei für Kartenzahlung geeignet Rückseite mit deutschem Text für das SEPA-Lastschriftverfahren Thermopapier licht- und wärmempfindlich FSC-zertifiziert doppelt verpackt für größtmöglichen Schutz | Kurzbeschreibung (Online): | Thermorolle, BPA frei, für Kartenzahlung mit Lastschrift, 57 x 30 mm x 9 m, 20 Rollen | Langbeschreibung (Online): | Seit dem 1. Januar 2020 dürfen nur noch Thermorollen verwendet werden, die BPA-frei und phenolfrei sind (Regelung EU 2016/2235 der Europäischen Kommission vom 12. Dezember 2016). Diese BPA-freien Thermorollen ist für Kartenzahlung geeignet. Die Rückseite ist mit deutschem Text für das SEPA-Lastschriftverfahren bedruckt. Das FSC-zertifizierte Thermopapier ist licht- und wärmempfindlich. Die Rollen werden doppelt verpackt geliefert, um ihnen den größtmöglichen Schutz zu bieten. | Ursprungsland: | FR | Grundpreis Inhalt: | 90.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen thermo, einstech thermometer, ec-cash rollen exacompta, Thermokassenrolle, Kassenrolle, Kassenpapierrolle, Rechnerrolle, Rechenpapierrolle, Registrierkassenrolle, Registrierrolle, Bon, Kassenbon, Bonrolle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,60* | € 9,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 10,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,37* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|