Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene für DIN A4, bis zu 30 Blatt, Füllhöhe: 3 mm, Kunststoff, 1 Pack = 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur2900rt_a1.jpg
images/web_details/dur2900rt_a1.jpg
images/web_details/dur2900sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR2900RT
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290003
EAN/GTIN:
     4005546290034
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene din a4 30 blat...
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Füllhöhe 3 mm = ca. 30 Blatt
Anreißer (Online):
Klemmschiene für DIN A4, bis zu 30 Blatt, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Klemmschiene für DIN A4, bis zu 30 Blatt, Füllhöhe: 3 mm, Kunststoff, 1 Pack = 100 Stück, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Klemm-Schienen, Ordnungsschienen, Ordnungs-Schienen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1478*
€ 0,212*
Lager 273
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,15177*
€ 0,22467*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1648*
€ 0,2348*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2396*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22467*
€ 0,26736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20467*
€ 0,24356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15177*
€ 0,18061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.