Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEXTRO ENERGIE Schulstoff Orange Dextrosetäfelchen, 50 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/dex102231715_a01.jpg
images/web_details/dex102231715_a01.jpg
images/web_details/dex102231715_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DEX102231715GRATIS
Hersteller:
     Dextro Energy
Herst.-Nr.:
     102231715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dextrose
Trauben-Zucker
Traubenzucker
traubenzucker dextro
Der Stoff aus dem Energie ist. Dextro Energy liefert im richtigen Moment die richtige Portion an Konzentration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Orange
Allergene:
keine Angaben
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Dextro Energy Schulstoff, Orange
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
358
Energie (kJ/100g):
1.524
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,1
Fett (g/100g):
1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
85
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
76
Salz (g/100g):
1,5
Nettofüllmenge:
50 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Dextro Energy GmbH, Postfach 9239 - D-47749 Krefeld
Verzeichnis der Zutaten:
Dextrose (82 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Aroma, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren)
Anreißer (Online):
DEXTRO ENERGIE Schulstoff, Orange
Aufzählung (Online):
Dextrose geht sofort ins Blut steigert die Leitungsfähigkeit und die Konzentration in praktischer, wiederverschließbaren Box sind ideal in der Schule, bei der Arbeit oder beim Sport mit fruchtig, frischer Orangen-Note
Kurzbeschreibung (Online):
DEXTRO ENERGIE Schulstoff, Orange, Dextrosetäfelchen, 50 g
Langbeschreibung (Online):
Der Stoff aus dem Energie ist. Dextro Energy liefert im richtigen Moment die richtige Portion an Konzentration.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.050
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: dextrose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 2,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 1,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,66*
€ 1,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.