| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DEF592901 Herst.-Nr.: 592901 EAN/GTIN: 079916590295 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Abmessungen: | Box 165 x 205 x 135 mm, Einwurfschlitz 86 mm, Infoschild 152 x 102 mm | Anreißer (Online): | Vorschlag / Spende-Box mit Infoschild, tansparent | Kurzbeschreibung (Online): | Vorschlag / Spende-Box mit Infoschild und Einwurfschlitz, Maße: 108 x 149 x 222 mm, tansparent | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, spendenbox deflecto, sammelbüchse, Sammelboxen, Sammel-Boxen, Dokumentenboxen, Dokumenten-Boxen, Ordnungsboxen, Ordnungs-Boxen, Einlegeboxen, Einlege-Boxen, Ablageboxen, Ablage-Boxen, Infoboxen, Info-Boxen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,45* | € 17,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,38* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|