| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSTLINKV1210 Herst.-Nr.: LINK-V1210 EAN/GTIN: 4260222860578 |
| |
|
| | |
| Vitrinensystem mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 cm, silber eloxiert, horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic. Allseitig genutet für Glas-Einfassung, 4-seitige Verglasung, Drehflügel- bzw. Schiebetüren in Führung, Sicherheitszylinderschloss, stufenlos höhenverstellbare Dickglas-Böden, Designfüße silber-metallic. Verglasung = ESG. Lieferung erfolgt montiert (Niedervolt-Schienenbeleuchtung zur Selbstmontage, optional). Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | 1200 x 900 x 600 mm | Ausführung: | Vitrine halbhoch, 2 höhenverstellbare Dickglasböden | Anreißer (Online): | Thekenvitrine, Maße: (H x B x T) 900 x 1.200 x 600 mm, Dekor Silber | Kurzbeschreibung (Online): | Thekenvitrine, Maße: (H x B x T) 900 x 1.200 x 600 mm, 2 Dickglabböden, Dekor Silber | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Vitrine, Schauschrank, Ausstellungsschrank, Vitrinensystem, Vitrinen, Standvitrine, Staufachvitrine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,56* | € 516,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,64* | € 525,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,22* | € 533,19* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,99* | € 772,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|