Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf DisplayPort Kabel, 1,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg815005_a01.jpg
images/web_details/brg815005_a01.jpg
images/web_details/brg815005_a02.jpg
images/web_details/brg815005_a03.jpg
images/web_details/brg815005_a04.jpg
images/web_details/brg815005_a05.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG815005
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG815005
EAN/GTIN:
     4016058014063
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
USB-C auf HDMI Kabel oder DisplayPort Kabel. Zur Verbindung von Laptops und PCʼs der neuesten Generation via USB-C Videoausgang mit einem HDMI- oder DisplayPort-fähigem Display / Projektor
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Länge: 1,0 m
Anreißer (Online):
USB-C auf DisplayPort Kabel, 1,0 m, schwarz
Aufzählung (Online):
Verwendet den "Alt Mode", unterstützt u. a. durch folgende Geräte: Apple 2017 MacBook Pro, 2016 MacBook Pro, 2015 MacBook, Samsung Galaxy S8 / S8 Plus, Google Chromebook Pixel uvm. unterstützt mit einer Bandbreite von 18Gbps Display-Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p bei 60Hz inkl. HDR sowie die Übertragung digitaler Audio Formate Premium Qualität - Vergoldete Kontakte, eine doppelte Schirmung sowie hochwertige Innenleiter sorgen für maximale Leitfähigkeit und perfekte Signalübertragung Farbe: schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
USB-C auf DisplayPort Kabel, 1,0 m, schwarz
Langbeschreibung (Online):
USB-C auf HDMI Kabel oder DisplayPort Kabel. Zur Verbindung von Laptops und PCʼs der neuesten Generation via USB-C Videoausgang mit einem HDMI- oder DisplayPort-fähigem Display / Projektor
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, USBKabel, USB-Kabel, USB-A, USB-B, Stecker, Buchse, Verlängerungskabel, Repeater, Signalverstärker, Kabel, Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.