| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG811108 Herst.-Nr.: BRG811108 EAN/GTIN: 4016058013011 |
| |
|
| | |
| Ethernetkabel für den Einsatz in 10 Gigabit-Ethernet-Netzwerken Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Länge: 10,0 m | Anreißer (Online): | Patchkabel CAT 6A S/FTP, 10 m, grau | Aufzählung (Online): | Patchkabel CAT 6A S/FTP 2-fach geschirmtes Netzwerkkabel mit 2x RJ45 Steckern Cat 6A S/FTP, vergoldete Kontaktflächen Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie), Gesamtschirmung: Geflecht Rastnasen mit Schutz für garantiert sicheren Halt Farbcodierung nach EIA/TIA568 | Kurzbeschreibung (Online): | Patchkabel CAT 6A S/FTP, 10 m, grau | Langbeschreibung (Online): | Ethernetkabel für den Einsatz in 10 Gigabit-Ethernet-Netzwerken | Ursprungsland: | CN | Grundpreis Inhalt: | 10.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |