Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz, Kunststoff, blau, Kunststoffdeckleiste, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/brg660611_a4.jpg
images/web_details/brg660611_a4.jpg
images/web_details/brg660611_a1.jpg
images/web_details/brg660611_a2.jpg
images/web_details/brg660611_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG660611
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG660611
EAN/GTIN:
     4016058050733
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.Produktdetails:• Material: Kunststoff• Deckleiste: Kunststoff, weiß• Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Heftstreifen Kunststoffdeckleiste, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Heftstreifen kurz, Kunststoff, blau, Kunststoffdeckleiste, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftstreifen zum schnellen und einfachen Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Produktdetails: • Material: Kunststoff • Deckleiste: Kunststoff, weiß • Lochung: 6 cm und 8 cm (für DIN A5/A4)
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp blau, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Aktendullis, Heftzungen, Einhänge-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.