| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG428136 Herst.-Nr.: 2341218 EAN/GTIN: 4016058054779 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany". Kraftvoller Motor, leiser Dauerbetrieb. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.Schneidwellen aus gehärtetem Stahl auch für die Vernichtung von Kunden- und Kreditkarten, Heft-, Büroklammern und CDs/DVDs geeignet. Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Schnittbreite: 5,8 mm, Leistung (80 g/qm): 22 - 24 Blatt, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: E-2 / P-2 / T-2 / O-2 | Anreißer (Online): | Aktenvernichter BR222S, Streifenschnitt 5,8 mm, Sicherheitsstufe 2, Leistung 22-24 Blatt, anthrazit/weiß | Aufzählung (Online): | Lichtschranke für Start-/Stopp-Automatik automatischer Rücklauf Motorleistung 500 W Eingabebreite: 240 mm Auffangvolumen: 35 Liter herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren separater Auffangbeutel für eine sortenreine Trennung des Schnittguts Füllstandsanzeige durch Sichtfenster auf Rollen fahrbar Farbe: weiß Gewicht: 18 kg Maße (B x T x H): 397 x 293 x 621 mm Geräuschentwicklung im Leerlauf: 56 dB Anzahl Nutzer: 1 - 5 | Kurzbeschreibung (Online): | Aktenvernichter BR222S, 5,8 mm Streifenschnitt, Sicherheitsstufe P-2, Leistung 22-24 Blatt, Auffangbehälter 35 Liter, anthrazit/weiß, Maße (HxBxT) 397x621x293 mm | Langbeschreibung (Online): | Aktenvernichter für die Datensicherheit im Büro - "Made in Germany". Kraftvoller Motor, leiser Dauerbetrieb. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl auch für die Vernichtung von Kunden- und Kreditkarten, Heft-, Büroklammern und CDs/DVDs geeignet. Energiemanagement, spart Strom im Stand-by Modus, Nullstromverbrauch im ausgeschalteten Zustand | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, aktenvernichter streifenschnitt, Schreder, Reißwolf, Papierwolf, Papierzerhacker, Papierzerkleinerer, Büro-Shredder, Büro-Schredder, Büro-Schreder, Büro-Aktenvernichter, Büroaktenvernichter, Etagen-Aktenvernichter, Etagenaktenvernichter, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Papieraktenvernichter, Papiervernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Papier-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Klein-Aktenvernichter |
| | |
| |