Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jiffy Versandtasche Größe 0, braun Innenmaß: 135 x 229mm, Außenmaß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg307703_a1.jpg
images/web_details/brg307703_a1.jpg
images/web_details/brg307712_a1.jpg
images/web_details/bueroring_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG307703
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     307703
EAN/GTIN:
     8711717074834
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Papierpolster-Versandtaschen aus starkem Recycling-Papier mit einer Innenpolsterung. Mit Haftstreifen. Die Typen 5, 6 und 7 sind nur noch als Päckchen bzw. Paketpost zugelassen.
Weitere Informationen:
Format:
Format Nr. 0 (Innenmaße: 135 x 229 mm)
Außenmaße:
150 x 229 mm
Anreißer (Online):
Jiffy Versandtasche Größe 0, 135 x 229 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Jiffy-Papierpolstertaschen Größe 0, braun, 135 x 229 mm, starkes Recyclingpapier
Langbeschreibung (Online):
Damit empfindliche Dinge gut geschützt versendet werden können – Papierpolster-Versandtaschen aus starkem Recycling-Papier mit einer Innenpolsterung. Mit Haftstreifen. Die Typen 5, 6 und 7 sind nur noch als Päckchen bzw. Paketpost zugelassen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, polster versandtasche braun, polster versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandhülle, Versandhüllen, Polstertaschen, Polsterversandtaschen, Papierpolstertaschen, Papierpolsterumschlag, Papierpolsterumschläge, Papierpolsterhülle, Papierpolsterhüllen, Jiffy, Jiffytasche, Jiffytaschen, Jiffyhülle, Jiffyhüllen, Jiffyumschlag, Jiffyumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.