Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammern, Gr.3 / 17 mm, Rundkopf, Kopfdurchmesser 7 mm, VE = 1 Schac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/alc330_a01.jpg
images/web_details/alc330_a01.jpg
images/web_details/alc330_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC330
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     330
EAN/GTIN:
     4007735003302
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterbeutel-Klammern aus Eisen vermessingt. Zum Verschließen von Faltentaschen, Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundkopf; Ø 7mm, Länge: 17 mm
Anreißer (Online):
Musterbeutelklammern Gr. 3/17mm lang
Aufzählung (Online):
mit Rundkopf runde Schenkelenden Durchmesser: 7 mm Länge: 17 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Musterbeutelklammern, Gr.3 / 17 mm, Rundkopf, Kopfdurchmesser 7 mm, VE = 1 Schachtel = 1000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Musterbeutel-Klammern aus Eisen vermessingt. Zum Verschließen von Faltentaschen, Luftpolstertaschen und Musterbeuteln.
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, musterbeutel klammern, Musterbeutelklammern, Flachkopfklammern, Musterbeutelklemmen, Musterbeutel-Klemmen, Rundkopfklemmen, Rundkopf-Klemmen, Versandbeutelklammern, Versandbeutel-Klammern, Versandbeutelklemmen, Versandbeutel-Klemmen, Versandttaschenklammern, Versandtaschen-Klammern, Versandtaschenklemmen, Versandtaschen-Klemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 10,31*
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 10,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,71*
€ 11,01*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 11,04*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 14,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 94,91*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,62*
Sonstiges
Soennecken
5165
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.