| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ALC1930 Herst.-Nr.: 1930 EAN/GTIN: 4007735019303 |
| |
|
| | |
| Schlüsselring aus Metall. Packung à 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Ø 30 mm | Anreißer (Online): | Schlüsselring | Kurzbeschreibung (Online): | Schlüsselringe aus Metall, Durchmesser 30mm, VE = 1 Packung à 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Schlüsselring aus Metall. Packung à 100 Stück. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 3,0 cm, Schlüsselanhänger, Schlüsselhalter, Schlüssel-Anhänger, Schlüssel-Halter, Schlüsselbund |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,94* | € 8,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,11* | € 8,53* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,82* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|