Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strömungs-Stick testo 405-V1, testo 405-V1 mit ISO-Kalibrierzertifikat (5 und 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     272-P305.1
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometerstick
Luftströmungs-Messstick
Luftströmungsmessstick
Strömungs-Stick
Strömungs-Stick testo 405-V1 mit ISO-Kalibrierzertifikat, 5 u. 10 m/s Mini-Anemometer mit Luftstrom- und Volumenstrom-Messung. Anzeige schwenkbar. Ausziehbares Teleskop bis 300 mm. Technische Daten, Messbereich 0 bis 10 m/s -20 bis +50 °C 0 bis 99990 m3/h Genauigkeit ± (0,1 m/s +5 % v. Mw.) (0 bis +2 m/s) ± (0,3 m/s +5 % v. Mw.) (außerhalb) Auflösung 0,01 m/s / 0,1 °C Umgebungstemperatur 0 bis +50 °C Fühlerrohr Max. Länge 300 mm, Ø 37/36 mm Lieferung inkl. Batterien (3 x Micro 1,5 V) und Befestigungs-Clip.
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Batterien und Befestigungs-Clip.
Weitere Suchbegriffe: Luftströmungsmessgeräte, Strömungsmessgeräte, Anem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,95*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.