Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis - Rapido - Stark saurer Grundreiniger, 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Ansicht Kanister
Ansicht Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-087-90.601.082
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     90601082
EAN/GTIN:
     4250224501500
Technische Information
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger
  • Radikalreiniger auf Salzsäurebasis
  • spontan wirksam durch hohen Säuregehalt
  • entfernt gründlich und zuverlässig Altablagerungen, Urinstein, Kalk, Rostansatz und Zementschleier
  • Korrosionsschutz durch Inhibitor
  • nicht geeignet für säureempfindliche Flächen wie z. B. WC-Deckel, Emaille Marmor oder andere kalkhaltige Steine

Anwendungsbereich

Für den Einsatz auf allen säurebeständigen Oberflächen und Materialien in Frei- und Hallenbädern und anderen Nassraumbereichen empfohlen. Zur schnellen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen, z. B. starken Kalkablagerungen und Urinstein. Rapido kann zur Grundreinigung als auch zur täglichen Zwischenreinigung z. B. in Bädern mit höherer Wasserhärte eingesetzt werden. Nicht anzuwenden auf allen säureempfindlichen Oberflächen.

Gefahrenhinweise:

  • H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261: Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
  • P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen
  • P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
rot
Konsistenz:
flüssig
pH-Wert:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
25
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 29,39*
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 29,57*
€ 41,95*
€ 4,99*
ab € 27,02*
€ 41,97*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 29,39*
€ 34,97
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 29,24*
€ 34,80
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 28,35*
€ 33,74
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 27,62*
€ 32,87
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 27,46*
€ 32,68
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 20,31*
€ 24,17
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,031* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.