Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Universal Plus Müllbeutel, 30 l, transparent, 960 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Artikel-Nr.:
     2717-080-49800
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49800
EAN/GTIN:
     4001553498005
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

HDPE-Müllbeutel, 30 l, transparent, 50 x 51 + 16 cm, 12 µ, 960 Stück

Liefermenge: 1 Karton á 960 Stück

Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Farbe:
transparent
Stärke:
12 µ
Maße:
50x51+16 cm
Anzahl/Karton:
960 Stück
Anzahl/Rolle:
40 Stück
Anzahl Rollen/Karton:
24 Stück
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 25l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Abfallsack, Müllsäcke, Müllsack, Kehrichtsack, Kehrichtsäcke, Abfallsäcke, Mülltüte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,70*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,70*
Lager 2717
6
pro Karton
€ 6,90*
ab € 38,62*
€ 52,36*
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 52,36*
€ 62,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,76*
€ 56,83
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,11*
€ 54,87
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 43,34*
€ 51,57
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 41,62*
€ 49,53
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 38,62*
€ 45,96
pro Karton
1 Karton enthält 960 Stück (ab € 0,04023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.