Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eilfix Profi-Vollwaschmittel - phosphatfrei, 10 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansicht Verpackungseinheit
Ansicht Verpackungseinheit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2717-062-100312-010-000
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100312-010-000
EAN/GTIN:
     4029888001325
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln

phosphatfrei

  • für alle Temperaturbereiche
  • in der praktischen 10 kg Tragepackung
  • preiswert und bewährt

Gefahrenhinweise:

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen.
Inhalt:
10 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 2,835* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.