| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z506D Herst.-Nr.: Z506D EAN/GTIN: 4012932128833 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z506D | Not-Aus-Schalter zur Prüfung auf Spannungsfestigkeit nach DIN EN 50191/ VDE 0104 und DIN EN 61557-14/ VDE 0413-14.für Profitest PRIME AC Prüfgerät. Gossen Metrawatt Z506D | Not-Aus-Schalter zur Prüfung auf Spannungsfestigkeit nach DIN EN 50191/ VDE 0104 und DIN EN 61557-14/ VDE 0413-14.für Profitest PRIME AC Prüfgerät.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not aus, Zubehör, Optionen, Erweiterungen, Prüfgerät, Testgerät, Prüfadapter, VDE, VDE-Norm, DIN VDE, BGV-A3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,96* | € 210,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,42* | € 220,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,25* | € 231,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,72* | € 241,57* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,12* | € 243,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|