| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z501L Herst.-Nr.: Z501L EAN/GTIN: 4012932117745 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt Z501L | RS232-USB Converter.Der Schnittstellen-Konverter dient zum Anschluss von beliebigen Geräten mit RS232- Schnittstelle an Rechner, die nur über eine USB-Schnittstelle verfügen. Für die Verwendung des Schnittstellen-Konverters wird die Software Driver Control benötigt. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb rs232 adapter gossen, Gossen, Metrawatt, GMC, RS232, USB, Konverter, Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,25* | € 167,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,42* | € 167,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,24* | € 168,82* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,66* | € 172,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,32* | € 183,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|