Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z23-2 SET | Schirmzelt (900 x 500 x 650) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z23-2 SET | Schirmzelt (900 x 500 x 650) mm
Z23-2 SET | Schirmzelt (900 x 500 x 650) mm
Artikel-Nr.:
     269-Z23-2 SET
Hersteller:
     Langer
Herst.-Nr.:
     31.40.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langer EMV
Z23-2 SET
Schirmzelt

Langer Z23-2 SET | Schirmzelt (900 x 500 x 650) mm.


Das Schirmzelt Z23-2 hat einen höheren Arbeitsraum als das Schirmzelt Z23-1. Demzufolge können größere Prüflinge oder Messgeräte aufgenommen werden. Es dient der Abschirmung des Messaufbaus gegen äußere HF-Felder oder dem Schutz von Messgeräten z.B. bei ESD-Tests. Von vorn lässt sich das Schirmzelt leicht und schnell öffnen und schließen so ist der Zugriff auf den Prüfling oder das Messgerät schnell möglich. Es braucht zusammengeklappt wenig Platz und ist leicht zu verstauen.

Die HF-Dichtung des Schirmzeltes wird durch leichtgängige magnetische Dichtstreifen realisiert. Das Schirmzelt kann bequem von Hand bedient werden. Es braucht zusammengeklappt wenig Platz und ist leicht zu verstauen.


Ausstattung und Highlights

Produktmerkmale:

  • Schirmdämpfung: 45 dB - 50 dB / 30 MHz - 1 GHz
  • Gewicht: 12 kg
  • Maße (L x B x H): 900 x 500 x 650 mm

Lieferumfang
  • GP 23, Grundplatte
  • BZ 23-2, Schirmbezug
  • ZG 23-1, Zeltgestänge
  • ZGA 23-2, Zeltgestänge-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.538,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,41*
€ 4.210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.520,15*
€ 4.188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.444,67*
€ 4.099,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.409,25*
€ 4.057,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.402,74*
€ 4.049,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.