Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIC-200-03 | VICORE-PC mit iNspect Embedded Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIC-200-03 | VICORE-PC mit iNspect Embedded Software
VIC-200-03 | VICORE-PC mit iNspect Embedded Software
Artikel-Nr.:
     269-VIC-200-03
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     VIC-200-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teledyne FLIR
VICORE
Teledyne DALSA
VIC-200-03

Teledyne DALS VIC-200-03 | VICORE-PC mit iNspekt Exss Embedded Software


Das VICORE ist ein Dual-Kamera-Visionssystem, das in Kombination mit einer Vielzahl von Teledyne-Sensoren und Software-Technologien eine hervorragende Leistung, Flexibilität und einfache Integration für Anwendungen in der industriellen Automation bietet.

Dieses vielseitige System eignet sich ideal für Inspektionsanwendungen, die herkömmliche 2D-Bildgebung, Wärmebildgebung, 3D-Bildgebung oder eine Kombination davon verwenden. Das kompakte Buchformat benötigt nur wenig Schrankraum und bietet gut erreichbare, frontseitige Anschlüsse für Kameras, Ein- und Ausgänge sowie Systemkomponenten. Dazu gehört auch ein dedizierter industrieller Ethernet-Anschluss, der effiziente Kommunikation mit anderen Fabrikgeräten über Ethernet/IP oder Profinet ermöglicht.

Typische Anwendungen umfassen herkömmliche Inspektion von Teilen oder Baugruppen mit ein oder zwei 2D-Areascansensoren, Inspektion von thermischen Merkmalen an Baugruppen mit ein oder zwei Infrarotsensoren, höhenbasierte Merkmalsmessungen mit ein oder zwei 3D-Profil-Sensoren und Oberflächenanwendungen mit ein oder zwei 2D-Areascansensoren in Kombination mit mehrsegmentiger-Beleuchtung (Shape from Shading).

Das VICORE kann in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden, entweder als Standalone-System mit angeschlossenem HDMI-Display und Tastatur oder ferngesteuert über den LAN-Anschluss. Projekt-Ingenieure können die Lösung über Remote-Desktop auf ihrem PC einrichten und warten.

Das VICORE ist eine intelligente Wahl, da es benutzerfreundlich ist und sowohl hardware- als auch softwareseitig bereits integrierte Funktionen bietet. Es ist eine kostengünstige Lösung für jeden, der Leistung und Flexibilität in der Systemgestaltung sucht.


Ausstattung und Highlights
  • Prozessor - Typ: 1,8GHz Quad-Core x7-E3950
  • Speicher - Programm: 4 GB @ 1866 MHz / Speicher: 32 GB
  • Software - Betriebssystem: Win10 IoT
  • Anwendung: iNspect (für Modell -03)/Sherlock 7 (für Modell -04)/Sherlock 8 (für Modell -04)
  • Kameraports - Schnittstelle: 2 x GigE mit PoE
  • Allgemeine Eingänge: 8 + 2 gemeinsame Pins
  • Kameraeingänge: 1 Trigger pro Kamera
  • Allgemeine Ausgänge: 8 + 2 gemeinsame Pins
  • Kameraausgänge: 1 Strobe pro Kamera
  • LED-Status: 1/0 + 3 benutzerdefinierte
  • Encoder: 1 x A, B & Z
  • Hardware-Port: 1 x 10/100 BaseT
  • Protokolle: Ethernet/IP & Profi net
  • Ethernet: 1 x GigE (merhfach verwendbar)
  • USB2: 2 Anschlüsse
  • USB3: 2 Anschlüsse
  • USB3: 2 Anschlüsse
  • RS232: 1 Anschluss
  • HDMI: 1 Anschluss
  • Typ: 24 VSD @ 2A
  • Stecker: 3-poliger Header
  • Reset: Abgesenkter Knopf an der Seitenwand
  • Gehäuse - Typ: Lackiertes Aluminium
  • Kühlung: Passiver Kühlkopf
  • Montage: DIN-Schiene
  • Sensor: iNspect/Sherlock 7/Sherlock 8


Weitere Suchbegriffe: Kamera, Thermografie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.830,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,37*
€ 4.558,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.806,16*
€ 4.529,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.707,52*
€ 4.411,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.661,68*
€ 4.357,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.644,65*
€ 4.337,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.