Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U5491A | Tragetasche für Kalibrator U1401A + Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U5491A | Tragetasche für Kalibrator U1401A + Zubehör
U5491A | Tragetasche für Kalibrator U1401A + Zubehör
Artikel-Nr.:
     269-U5491A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U5491A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Messgerätetasche

Tragetasche U5491A für Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) Kalibrator U1401A + Zubehör.


Diese Tasche U5491A ist ein Standard-Zubehörteil und wird zusammen mit dem Multifunktions-Kalibrator/ Meter U1401 geliefert. Für dieses und auch für andere Handheld-Instrumente ähnlicher Größe ist diese Tragetasche gedacht. Es lassen sich darin alle zugehörigen Zubehörteile, wie z. B. Messkabel und Tastspitzen unterbringen.


Ausstattung und Highlights
  • Abmessungen: 22,6 cm (Höhe) x 31 cm (Breite) x 7,9 cm (Tiefe)
  • Gefertigt aus PVC-Leder Material
  • Geeignet für Handheld-Messgeräte ähnlicher Größe wie das U1401A 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, tragetasche messgeräte, Tragetasche für Handheld-Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 111,05*
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 126,57*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.