Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Thermografie
>
Infrarotkamera
>
Artikel
T198066 | Zusatzobjektiv 1er Nahlinse für Wärmebildkamera FLIR A6x5SC/ T650SC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-T198066
Hersteller:
Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
T198066
EAN/GTIN:
7332558005552
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Close-Up-Lens
Teledyne FLIR Wechselobjektiv 1er Nahlinse 1.5× (25 μm) für FLIR Wärmebildkameras A6x5SC/ T650SC.
Technical data:
Field of view (FOV) 16 × 12 mm (20 mm diagonally)
Magnifying factor 1.5×
Working distance 46 mm
Depth of field 0.21 mm
Focal length 62 mm
Spatial resolution (IFOV) 25 μm
Lens identification Automatic
F-number 1.1
Number of lenses 4 (4 asph)
MTF @ 70% of FOV Normal requirements (52%)
Distortion < 3%
Weight 0.48 kg (1.1 lb.)
Size (L × D) 86 × 67 mm
Front lens diameter 52 mm
Shipping information:
Lens
Front lens cap
Rear lens cap
Case
Instruction for mounting close-up lenses
... >
Lager 269
>
Thermografie-220065
>
Wärmebildkamera Objektive-220069
Weitere Suchbegriffe:
Macro-Linse
,
Nahlinsen
,
Kameraobjektiv
,
Objektiv
,
Objektive
,
Wechselobjektiv
,
close up lens
,
Teledyne
,
FLIR
,
Zubehör Thermografie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.451,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.451,47*
€ 10.057,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.397,88*
€ 9.993,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.190,12*
€ 9.746,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.099,05*
€ 9.637,87
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.