Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01145354 | CA6108 Gerätetester für Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)
C.A 6108 Gerätetester (inkl. 10A + Med)
Artikel-Nr.:
     269-P01145354
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145354
EAN/GTIN:
     3663653001212
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
chauvin arnoux gerätetester

Chauvin-Arnoux P01145354 | Gerätetester CA6108 für Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701-0702 / ÖVE-8701, elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751-1 / ÖVE 8751 / EN 62353 (Standard) und optional für Lichtbogenschweißgeräte nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4.


Der Gerätetester CA6108 dient zur Sicherheitstechnischen Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701-0702 bzw. ÖVE 8701 und DGUV Vorschrift 3 sowie von elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751-1 bzw. ÖVE 8751. Optional ermöglicht das Gerät ebenfalls die Prüfung von Lichtbogenschweißgeräten nach DIN VDE 0544-4.

Das ideale Prüfgerät für Ihre Pflichtprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) mit automatischem Prüfablauf und Gut-/Schlecht-Bewertung.
Auf dem großformatigen beleuchteten Display wird der Benutzer in jedem Prüfablauf sowohl durch eine Kontexthilfe im Klartext als auch durch Anschlussbilder geführt. Alle Ergebnisse werden mit Gut-/Schlecht-Bewertung angezeigt.  

Dank der vollwertigen QUERTZ-Tastatur und des großen internen Speichers können sämtliche Informationen über die Prüflinge und Bemerkungen zu deren Prüfergebnissen direkt vor Ort im Gerätetester hinterlegt werden. Bei der Prüfprotokoll-Erstellung ist somit eine lästige Nachbearbeitung nicht mehr erforderlich. Um ebenso Neueingaben bei Wiederholungsprüfungen zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, Stammdaten in das Gerät zu übertragen. Sämtliche Informationen bzw. Messkonfigurationen zum Prüfling können somit direkt oder mit Hilfe eines Barcode- oder Transponderscanners aufgerufen und erneut verwendet werden.

Alle Messungen erfolgen über nur eine Steckdose und eine Messsonde mit vollautomatischer Leitungskompensation. Eine zusätzliche Kaltgerätesteckdose steht für eine direkte vollständige Prüfung von Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen - Standard oder optional mit RCD Typ A/B bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-K - zur Verfügung. Diverse Verlängerungsleitungsadapter für unterschiedliche Drehstromsysteme (16, 32, oder 63A) sind ebenfalls erhältlich.

Mit Hilfe einer als Zubehör lieferbaren Stromzange, lassen sich Ableitströme direkt an fest angeschlossenen Geräten messen ohne diese abklemmen zu müssen. Für die Messung von Ableitströmen an Drehstromprüflingen werden diverse geeignete Messadapter angeboten.  

Um den Stromfressern im Bereitschaftsbetrieb auf die Spur zu gehen, besteht die Möglichkeit, auf Wunsch eine Standby-Strom- und -Leistungsmessung nach der EU-Verordnung 1275/2008 freizuschalten.
 
Der Gerätetester CA6108 verfügt über einen großen internen Speicher für 100000 Messungen sowie eine USB-Schnittstelle zum bidirektionalen Datenaustausch mit einem PC über USB-Stick oder -Kabel.

Die extrem einfach zu bedienende PC-Software C.A Appliance „Standard" bietet außer der Protokollerstellung unter anderem die Möglichkeit Stamm- und Prüfdaten automatisch in Standard-Formaten (Microsoft Word und Excel) zu verwalten und archivieren.

Folgende Mess- und Prüffunktionen stehen zur Verfügung:

  • Schutzleiterwiderstandsmessung: 0,000 Ω bis 4,000 Ω
  • Isolationsmessung: 0,00 MΩ bis 20,00 MΩ
  • Differenzstrommessung: 0,00 mA bis 20,00 mA
  • Ersatzableitstrommessung: 0,00 mA bis 20,00 mA
  • Ableitstrom vom Anwendungsteil: 0,000 mA bis 4,000 mA
  • Geräteableitstrom: 0,000 mA bis 4,000 mA
  • Berührungsstrommessung; 0,000 mA bis 4,000 mA
  • Strommessung: 0,00 bis 20,0 A
  • Strommessung über Zange: 0 bis 40,00 A
  • Spannungsmessung: 0,0 V bis 260,0 V
  • Leistungsmessung: 0 W bis 4.000 W 
  • Patientenableitstrommessung bis 4,000 mA
  • Ersatzpatientenableitstrommessung bis 4,000 mA
  • Standby-Strommessung bis 40 mA
  • Standby-Leistungsmessung bis 500 mW
  • Leerlaufspannungsmessung bis 350,0 V

Ausstattung und Highlights
  • Großformatiges Display mit hohem Kontrast
  • Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 10 A Prüfstrom 
  • Direkte Identifizierung der Prüflinge über Tastatur, Barcode- oder Transponderscanner
  • Stromzangenanschluss für die Prüfung von Geräten mit Festanschluss und Drehstromprüflingen über CEE-Adapter
  • Prüfung von Verlängerungsleitungen Standard oder mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler) bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-K (Option)
  • Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen direkt prüfbar
  • Automatischer Prüfablauf mit Klartextanweisungen in Deutsch und Anschlusspiktogrammen
  • Gut-/Schlecht-Bewertung über LEDs (grün/rot)
  • Funktionstest mit Leistungsmessung in Echt-Effektivwert
  • Prüfungen nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 freischaltbar (Option)
  • Prüfung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/2008 (Option)
  • Datenspeicher für 100.000 Messungen und 100 Kunden
  • Datenaustausch über USB-Stick und USB-Kabel
  • Datenbank-Software mit Upload der Stammdaten vom PC
  • Schnittstellen USB für PC, Speicherstick, Barcode- oder Transponderscanner
  • RS232 Schnittstelle für Barcode- oder Transponderscanner, Drucker
  • Extrem robustes Gehäuse für den Feldeinsatz
  • Elektrische Sicherheit IEC 61010-1 CAT II - 300 V
  • Abmessungen und Gewicht: 270 x 245 x 120 mm / ca. 3 kg

Lieferumfang
  • 1 Prüfgerät C.A 6108 10A MED
  • 1 Sondenmessleitung für RPE + IB (2 m)
  • 1 Netzkabel 16A, 1,5 m
  • 1 Kaltgerätekabel 0,5 m
  • 1 USB-Kabel
  • 1 Bedienungsanleitung (Deutsch) auf CD
  • 1 Protokoll-Software C.A Appliance „Standard" DEMO
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Chauvin Arnoux, CA6108, Prüfgerät VDE 0701-0702, BGV A3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.671,02*
€ 1.796,85*
Frei Haus
ab € 1.716,54*
€ 1.796,86*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.780,91*
€ 1.857,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.796,95*
€ 1.881,84*
€ 5,95*
ab € 2.074,82*
€ 2.160,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,64*
€ 2.210,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,08*
€ 2.173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,42*
€ 2.134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,54*
€ 2.121,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.780,91*
€ 2.119,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102062
ab € 155,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102063
ab € 160,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102167
ab € 412,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102064
ab € 296,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102065
ab € 318,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102075
ab € 465,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102066B
ab € 400,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102070
ab € 59,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102061
ab € 503,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102170
ab € 57,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
NZK-6107
ab € 37,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102161
ab € 668,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102162
ab € 351,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102164
ab € 275,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.