Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFP2-100-QI-INT | OptiFiber Pro Quad (Multimode und Singlemode) OTDR WLAN aktiviert mit Inspektionskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OFP2-100-QI-INT | OptiFiber Pro Quad (Multimode und Singlemode) OTDR WLAN aktiviert mit Inspektionskamera
OFP2-100-QI-INT | OptiFiber Pro Quad (Multimode und Singlemode) OTDR WLAN aktiviert mit Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     269-OFP2-100-QI INT
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4955455
EAN/GTIN:
     0754082144519
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera

FLUKE Networks OFP2-100-QI-INT | OptiFiber Pro Quad (Multimode und Singlemode) OTDR WLAN aktiviert mit Inspektionskamera.


Die Fluke Networks OptiFiber Pro Serie mit dem revolutionären SmartLoopOTDR (Optical-Time-Domain-Reflectometry) und der Eventmap zur Erkennung von Fehlern innerhalb der Glasfaser, ohne direkt den Trace analysieren zu müssen, machen Anfänger und Experten um 65 % schneller.

Automatisierte Trace-Analyse und Setup unterstützen Anwendungen einschließlich Rechenzentren, PON und Outside Plant. Erweiterte Funktionen enthalten den manuellen Expertenmodus, Pinch-und-Zoom für Trace-Tiefenanalyse und SmartLoop für bidirektionales Messen. Unterstützt Versiv Kupfer- und Glasfaser-Dämpfungszertifizierungs-Module.

Durch die Evolution der Glasfasernetzwerke ist der Bedarf an Prüfungen an vielen Stellen gewachsen. OTDR werden jetzt benötigt für:

  • FTTx
  • Unternehmen
  • OSP
  • PON
  • POLAN

Viele für die Fehlerbehebung entwickelten OTDR‘s sind für Carrier ausgelegt und enthalten aufwändige und komplizierte Eigenschaften. Die OptiFiber Pro OTDR-Produktfamilie ist die erste OTDR-Klasse mit Funktionen und Bedienung für Unternehmens-Netzwerkingenieure und Kabelinstallateure, die in Unternehmen und OSP-Umgebungen arbeiten.

Die Fluke Networks OptiFiber Pro OTDR erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen und in unterschiedlichen Sets. Die Variante OFP2-100-QI OptiFiber Pro Quad OTDR V2-Kit mit Inspektionsmöglichkeit und Wi-Fi enthält: 1 Versiv 2-Mainframe, 1 OptiFiber Pro Quad-OTDR-Modul, Tragetasche, Schultergurt, USB-Schnittstellenkabel, AC-Ladegerät, 2 Quick Clean Cleaner (1,25/2,50 mm), 2 SC/LC Multimode-Vorlaufkabel 50 µm, 2 SC/LC Singlemode-Vorlaufkabel 9 µm, 2 OTDR-Port austauschbare LC-Adapter, USB-Glasfaser-Inspektionskamera mit 4 Spitzen, SC/SC Simplex-Adapter, 2 Vorlaufkabel Hängeriemen und Magnete, integriertes Wi-Fi, Kalibrierungsbestätigung und Kurzanleitungen.

Die Versiv Plattform von Fluke Networks vereint Kupfer- und Glasfaser Messungen über eine einfache intuitive Benutzeroberfläche in einem Gerät und nutzt dabei einheitlich die LinkWare Dokumentationssoftware.

Produktmerkmale:

  • Mehrere Wellenlängen (850, 1300, 1310,1490, 1550 und 1625 nm) unterstützen LAN-, Rechenzentrum-, PON-, FTTx- und Outside Plant -Anwendungen.
  • Automatischer Setup erkennt Glasfasereigenschaften und setzt Messparameter
  • Manueller Expertenmodus erlaubt einfache Anpassungen der automatischen Einstellungen zum detaillierten Messen.
  • EventMap erkennt Ereignisse automatisch, wie Verbinder, Spleiße, Knicke und Splitter
  • Gestenbasierte Bedieneroberfläche für schnelle Trace-Detailanalyse
  • SmartLoop OTDR-Technologie ermöglicht das Messen von zwei Glasfasern in einem Test, wodurch es nicht mehr notwendig ist, zum entfernten Ende der Verbindung zu gehen, um von dort zu messen.
  • Inklusive sofort verfügbarer, gemittelter Ergebnisse für bidirektionale Messungen
  • Integrierbar mit LinkWare™ Live zum Verwalten von Projekten und Aufträgenvon jedem Smart Device.
  • Das zukunftsweisende VersivTM-Design bietet Unterstützung für Kupfer-Zertifizierung für Cat 8, Faserdämpfung und Inspektion.



Lieferumfang
  • 1 Versiv 2-Mainframe
  • 1 OptiFiber Pro Quad-OTDR-Modul
  • Tragetasche
  • Schultergurt
  • USB-Schnittstellenkabel
  • AC-Ladegerät
  • 2 Quick Clean Cleaner (1,25/2,50 mm)
  • 2 SC/LC Multimode-Vorlaufkabel 50 µm
  • 2 SC/LC Singlemode-Vorlaufkabel 9 µm
  • 2 OTDR-Port austauschbare LC-Adapter
  • USB-Glasfaser-Inspektionskamera mit 4 Spitzen
  • SC/SC Simplex-Adapter
  • 2 Vorlaufkabel Hängeriemen und Magnete
  • integriertes Wi-Fi
  • Kalibrierungsbestätigung
  • Kurzanleitungen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fluke, Networks, OptiFiber, Glasfaser, PRO, Multimode, OTDR, Fiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.289,70*
€ 13.369,78*
Frei Haus
ab € 13.931,64*
€ 14.011,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15.183,60*
€ 15.576,22*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15.917,18*
€ 15.997,26*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.369,78*
€ 15.910,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.353,77*
€ 15.890,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.305,72*
€ 15.833,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.289,70*
€ 15.814,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FI1000-1.25-UTIP
ab € 134,77*
Sonstiges
Fluke
FI1000-1.25APC-TIP
ab € 237,17*
Sonstiges
Fluke
FI1000-2.5-UTIP
ab € 134,96*
Sonstiges
Fluke
FI1000-2.5APC-UTIP
ab € 236,79*
Sonstiges
Fluke
FI1000-LCAPC-TIP
ab € 236,60*
Sonstiges
Fluke
FI1000-SCAPC-TIP
ab € 238,04*
Sonstiges
Fluke
FI1000-SCFC-TIP
ab € 133,83*
Sonstiges
Fluke
FI1000-ST-TIP
ab € 237,62*
Sonstiges
Fluke
NFC-KIT-CASE
ab € 304,60*
Sonstiges
Fluke
SMC-9-SCFC
ab € 376,34*
Sonstiges
Fluke
SMC-9-SCSC
ab € 342,62*
Sonstiges
Fluke
SMC-9-SCST
ab € 342,98*
Sonstiges
Fluke
4140409
ab € 565,95*
Sonstiges
Fluke
4140328
ab € 894,91*
Sonstiges
Fluke
4708252
ab € 623,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.