Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M7010-V013 | SecutestSIII+H Herstellertest VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M7010-V013 | SecutestSIII+H Herstellertest VDE 0701 / 0702 / 0751 Prüfgerät
Artikel-Nr.:
     269-M7010-V013
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M7010-V013
EAN/GTIN:
     4012932118872
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester

Gossen Metrawatt M7010-V013 | Universalprüfgerät Secutest S3+ H - Elektrische Sicherheit für tragbare elektrische Betriebsmittel im gewerblichen und medizinischen Bereich.


Zur Beurteilung der elektrischen Sicherheit werden Prüfungen der Schutzleiterver­bindungen, des Isolationswiderstandes und der Ableitströme (Differenzstrom, Ersatzableitstrom, Geräte­ableitstrom, Patientenableitstrom, Berührstrom) durchgeführt.

Sicherheitstechnische Prüfungen u.a. für

  • Elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 0701 / VDE 0702
  • elektromedizinische Geräte nach DIN VDE 0751
  • Prüfstrom wählbar +- 200 mA DC oder 25 A AC
  • Hochspannungsprüfung bis 6 kV DC
  • Abläufe für IEC 61010, IEC 60335, IEC60950
  • Datenspeicher bis zu 125 Prüfungen

Ausstattung und Highlights
  • Automatische Einstellung der Netzversorgung auf 110 V / 60 Hz oder 230 V / 50 Hz (bei SII+10)
  • Automatische Erkennung der Schutzklasse (I, II) und von Netzanschlussfehlern
  • Menügesteuerte Prüfabläufe: vollautomatisch oder manuell
  • Sicherheit für den Anwender durch eingebauten Personenschutzschalter - geeignet für EUP's
  • Komfortable Speicher- und Protokolliereinrichtungen (bei SII+ optional)
  • Datenschnittstelle für PC, Drucker und Barcode
  • optionale Protokollierung über Druckermodul (PSI-Modul), DA-II-Druckeradapter oder PC-Software
  • Bedienerführung in den Sprachen GB, F, D, I, E, CZ, NL
  • Parallele Prüfbuchsen für Prüflinge ohne Netzanschlussstecker
  • Patientenableitstrom: AC/DC-Anteile getrennt gemessen
  • Ersatz-Ableitstrommessungen mit 230 V Prüfspannung
  • Funktionstest mit Leistungsanalyse
  • Temperaturmessung
  • Strommessung (mit optionaler Zange)
  • Spannungs- und Widerstandsmessung
  • Gewicht 4,0 bzw. 4,5 kg
  • Maße: B 292 mm x H 130 mm x T 243 mm
Prüfgeräte-Vorzugstypen zur Durchführung automatischer Prüfabläufe nach Norm DIN VDE 0701 / 0702 / 0751 inklusive:
  • automatischer Erkennung und Signalisierung, ob Sonde mit PE verbunden ist
  • direkter Ausgabe der Messdaten über die RS232-Schnittstelle (direkt drucken)
  • Kalibrierschein nach DKD


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Prüfgerät VDE 0701-0702, BGV A3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.435,58*
€ 4.563,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.054,95*
€ 6.185,08*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.563,53*
€ 5.430,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.535,62*
€ 5.397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.461,66*
€ 5.309,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.436,53*
€ 5.279,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.435,58*
€ 5.278,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z745O
ab € 133,22*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z700F
ab € 275,77*
Sonstiges
AEG-ID
1003978
ab € 730,53*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500169
ab € 4.450,66*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500152
ab € 2.531,13*
Sonstiges
ELEKTROmanager
500182
ab € 4.638,46*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M702G
ab € 546,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.025,23*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745T
ab € 1.083,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 656,88*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z723A
ab € 242,95*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745D
ab € 80,24*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z745N
ab € 91,28*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z745L
ab € 292,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.