| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M694B Herst.-Nr.: M694B EAN/GTIN: 4012932132892 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt M694B | Seculife ST BASE 25 Gerätetester für den Einsatz in medizinischen und industriellen Umgebungen.Der SECULIFE ST Base 25 unterstützt Sie bei zahlreichen Mess- und Testfunktionen zum Testen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in medizinischen Geräten und Systemen - mit vordefinierten und programmierbaren Testsequenzen (VDE 0701-0702, IEC / EN 62353, VDE 0751). SECULIFE ST BASE 25 wurde speziell für alle anspruchsvollen Testaufgaben in hygienesensiblen Bereichen der Medizintechnik, der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie entwickelt. Der neue Best-Fit-Messzyklus gewährleistet eine schnellere und effizientere Messung und Prüfung. Programmierbare Testsequenzen und vordefinierte Sequenzen, die den erforderlichen Standards und Vorschriften entsprechen, können über einen einfachen und intuitiven Workflow erzeugt und genutzt werden. Mit dem SECULIFE ST BASE 25 können Sie Tests ohne spezielles Vorwissen durchführen – ohne dabei auf die Datenqualität einer Messung mit einem hochwertigen Messinstrument zu verlieren. Anwendungen - Sichere, umfassende und effiziente Prüfung von elektrischen Geräten nach Herstellervorgaben durch programmierbare Prüfabläufe beliebiger Normen.
- Prüfung von elektrischen medizinischen Geräten nach IEC/EN 62353 (VDE 0751).
- Prüfung von elektrischen Geräten nach DIN VDE 0701-0702 einschließlich (Verlängerungs-)Kabel und PRCDs.
Produkthighlights - Antibakterielle Wirksamkeit des Testers
- Vorkonfigurierte und selbstprogrammierbare Testsequenzen zum schnellen Testen elektrischer und medizinischer Geräte
- Umfassende Datenverwaltungs- und Speicherkonzepte
- Automatische Testsequenz und Einzelmessung, bis zu 50.000 Datensätze können gespeichert werden
- Hohe Auflösung und exzellentes 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay
Ihre Vorteile - Benutzerführung durch vorprogrammierte Testverfahren gemäß Standards und automatische Bewertung
- Über den Drehschalter, Direktwahltasten und Softkeys können Sie schnell auf Mess- und Testfunktionen zuzugreifen
- Kompakte, stoßfeste Schale mit integrierter Gummischutzschicht, besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen und in Industrieumgebungen
- Die einzigartige Mehrfachmessfunktion kann problemlos mehrere Messpunkte aufzeichnen
- Umfangreiche Einstellungsoptionen für Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Uhrzeit und länderspezifische Standardversion, auch für den internationalen Gebrauch geeignet
- Für maximale IZYTRONIQ-Kompatibilität können neben Kundenbeziehungen (Immobilien, Gebäude, Stockwerke, Räume) auch Prüflinge im Standortbaum klassifiziert werden. Andere Felder können verwendet werden, z. B. Abteilung und Kostenstelle
- Nutzerdefinierte Testsequenzen lassen sich mittels Software erstellen
- Multiprint – Alle Testprotokolle lassen sich mit einem Knopfdruck ausdrucken
Technische Merkmale des SECUTEST ST BASE 25 - Schutzleiterwiderstand
- Messung des Isolationswiderstands
- Leckstrommessung: Schutzleiterstrom, Kontaktstrom
- Leckstrom des angelegten Teils
- Spannungsmessung: Kontaktspannung, SELV, PELV-Spannung, PRCD-Auslösezeit
- Funktionstest (U, I, P, S, LF, f)
- Leitungstest: Durchgang, Kurzschluss, Polarität (Leitungswechsel)
- Temperaturmessung (für Pt100 / Pt1000-Sensoren)
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |